Testna utež 346-81, OIML razred M1, nazivna vrednost 100 kg, težka teža, lakirano lito železo

Št. art.: 346-81
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Dodatne uteži

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 346-81
    EAN/GTIN 4045761008366
    Številka proizvajalca 346-81
    L-število L40250 168

    Opis

    Lastnosti:

    • OIML razred M1
    • Nazivna vrednost 100 kg
    • Velika teža
    • Lito železo, lakirano

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico