{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | INOX | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48 mm | |
Dolžina utorov Lc | 57 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vsebina | 20 | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | GG4008 6 | |
EAN/GTIN | 4067263086222 | |
Številka proizvajalca | GG4008 6 |