Komplet spiralnih svedrov s stopničasto konico HSS N, 1 kosov, Premer DC h8: 2mm

Št. art.: GG4005 2
Nov izdelek
(1,03 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 2 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo Cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 21 mm
Dolžina utorov Lc 24 mm
Celotna dolžina L 49 mm
⌀ držala Ds 2 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,04 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG4005 2
EAN/GTIN 4067263133414
Številka proizvajalca GG4005 2

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
70
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
22
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Kot art. 114004.
Robovi so nitrirani. Posebej čvrsti in robustni zaradi ojačenega premera jedra. Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka. Natančno brušena konica. Držalo dodatno s 3 vpenjalnimi površinami za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.
  • Izjemno primerno za natančno izdelavo izvrtin v pločevinah, ceveh in profilih.
  • Zanesljivo navrtanje brez centriranja in točkanja – tudi na ukrivljenih površinah – z inovativnim brušenjem konice.
  • Možnost preprostega poševnega vrtanja po vstopu prve ravni vrtalne konice v material.
  • Vrtanje z občutno manjšo uporabo sile kot pri običajnih svedrih DIN338 iz HSS – do premera 13 mm neposredno z akumulatorskim vrtalnim vijačnikom.
  • Stabilna in zanesljiva sklenjena oblika v 3-čeljustni vpenjalni glavi.
  • Univerzalna uporaba v širokem spektru materialov, vklj. z umetno maso, lesom in akrilom, brez trganja in drobljenja.
  • Ni poskakovanja ali zatikanja svedra – tudi pri materialu s tanko steno.
  • Izstop iz izvrtine brez brazd.
  • Izjemno primerno za izvrtanje čepov in kovic.

S posebno geometrijo rezalnega roba tudi za uporabo v nerjavnih jekel.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Sveder s cilindričnim držalom, brez vpenjalne površine.