Spiralni sveder HSS N 10 mm

Št. art.: GG4005 10
Nov izdelek
(6,83 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 10 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 72 mm
Dolžina utorov Lc 87 mm
Celotna dolžina L 133 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,2 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG4005 10
EAN/GTIN 4067263133650
Številka proizvajalca GG4005 10

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
70
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
22
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Kot art. 114004.
Robovi so nitrirani. Posebej čvrsti in robustni zaradi ojačenega premera jedra. Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka. Natančno brušena konica. Držalo dodatno s 3 vpenjalnimi površinami za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.
  • Izjemno primerno za natančno izdelavo izvrtin v pločevinah, ceveh in profilih.
  • Zanesljivo navrtanje brez centriranja in točkanja – tudi na ukrivljenih površinah – z inovativnim brušenjem konice.
  • Možnost preprostega poševnega vrtanja po vstopu prve ravni vrtalne konice v material.
  • Vrtanje z občutno manjšo uporabo sile kot pri običajnih svedrih DIN338 iz HSS – do premera 13 mm neposredno z akumulatorskim vrtalnim vijačnikom.
  • Stabilna in zanesljiva sklenjena oblika v 3-čeljustni vpenjalni glavi.
  • Univerzalna uporaba v širokem spektru materialov, vklj. z umetno maso, lesom in akrilom, brez trganja in drobljenja.
  • Ni poskakovanja ali zatikanja svedra – tudi pri materialu s tanko steno.
  • Izstop iz izvrtine brez brazd.
  • Izjemno primerno za izvrtanje čepov in kovic.

S posebno geometrijo rezalnega roba tudi za uporabo v nerjavnih jekel.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.