{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HB7020 | |
število kosov | 50 | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Radij rezila R | 0,2 mm | |
Toleranca širine zareze w | ±0,03 mm | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 1,2 mm | |
Podajanje f | 0,08 mm/v - 0,2 mm/v | |
Vsebina | 273725 2,5 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | GG2740 2,5/50 | |
EAN/GTIN | 4067263097495 | |
Številka proizvajalca | GG2740 2,5/50 |