Ploščica za zarezovalno struženje srednja obdelava 2/30

Št. art.: GG2740 2/30
Nov izdelek
Nastavi ceno 30 kos (13,60 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina vboda š (mm)/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7020
število kosov 30
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Radij rezila R 0,2 mm
Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
Globina reza ap 0,2 mm - 1,1 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Vsebina 273725 2
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2740 2/30
EAN/GTIN 4067263097464
Številka proizvajalca GG2740 2/30

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico