Komplet obračalnih ploščic za struženje, za srednjo obdelavo, VCGT, Velikost/št. kosov: 110302/50

Št. art.: GG2686 110302/50
Nastavi ceno 50 kos (7,98 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sorte HU 7310
Spanbrecher AM
število kosov 50
Globina reza ap 0,15 mm - 1,75 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 350 mm/min - 600 mm/min
Vsebina 261453 HU7310
ISO-Code Wendeschneidplatte VCGT110302
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2686 110302/50
EAN/GTIN 4067263098584
Številka proizvajalca GG2686 110302/50
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com