Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VCGT 110301/50

Št. art.: GG2686 110301/50
Nastavi ceno 50 kos (7,98 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HU 7310
Lomilec odrezkov AM
število kosov 50
Globina reza ap 0,05 mm - 1,75 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 350 mm/min - 600 mm/min
Vsebina 261452 HU7310
ISO-oznaka obračalne ploščice VCGT110301
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2686 110301/50
EAN/GTIN 4067263098560
Številka proizvajalca GG2686 110301/50