Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VBGT 160408/30

Št. art.: GG2682 160408/30
Nov izdelek
Nastavi ceno 30 kos (12,05 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7310
Lomilec odrezkov AM
število kosov 30
Globina reza ap 0,55 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 250 mm/min - 600 mm/min
Vsebina 261234 HB7310
ISO-oznaka obračalne ploščice VBGT160408
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2682 160408/30
EAN/GTIN 4067263107774
Številka proizvajalca GG2682 160408/30

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico