Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VBGT 160408/50

Št. art.: GG2682 160408/50
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (8,88 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7310
Lomilec odrezkov AM
število kosov 50
Globina reza ap 0,55 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 250 mm/min - 600 mm/min
Vsebina 261234 HB7310
ISO-oznaka obračalne ploščice VBGT160408
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2682 160408/50
EAN/GTIN 4067263107767
Številka proizvajalca GG2682 160408/50