Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CCGT, HB7310, Velikost/št. kosov: 120402/50

Št. art.: GG2671 120402/50
Nastavi ceno 50 kos (7,56 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7310
Lomilec odrezkov AM
število kosov 50
Globina reza ap 0,15 mm - 4,25 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 250 mm/min - 600 mm/min
Vsebina 260156 HB7310
ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT120402
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2671 120402/50
EAN/GTIN 4067263097808
Številka proizvajalca GG2671 120402/50