Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo TCMT 16T304/50

Št. art.: GG2659 16T304/50
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (3,65 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBT130
Lomilec odrezkov MM
število kosov 50
Globina reza ap 0,25 mm - 4 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 mm/min - 135 mm/min
Vsebina 261018 HBT130
ISO-oznaka obračalne ploščice TCMT16T304
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2659 16T304/50
EAN/GTIN 4067263096962
Številka proizvajalca GG2659 16T304/50

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico