Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo TCMT 16T304/30

Št. art.: GG2659 16T304/30
Nastavi ceno 30 kos (4,83 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBT130
Lomilec odrezkov MM
število kosov 30
Globina reza ap 0,25 mm - 4 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 mm/min - 135 mm/min
Vsebina 261018 HBT130
ISO-oznaka obračalne ploščice TCMT16T304
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2659 16T304/30
EAN/GTIN 4067263096955
Številka proizvajalca GG2659 16T304/30