Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo TCMT 110202/30

Št. art.: GG2656 110202/30
Nastavi ceno 30 kos (5,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7130-2
Lomilec odrezkov VM
število kosov 30
Globina reza ap 0,15 mm - 2,75 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 mm/min - 170 mm/min
Vsebina 260980 HB7130-2
ISO-oznaka obračalne ploščice TCMT110202
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2656 110202/30
EAN/GTIN 4067263096856
Številka proizvajalca GG2656 110202/30

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico