Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo TCMT, HB7130-2, Velikost/št. kosov: 16T304/30

Št. art.: GG2656 16T304/30
Nastavi ceno 30 kos (6,10 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7130-2
Lomilec odrezkov VM
število kosov 30
Globina reza ap 0,25 mm - 4 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 mm/min - 170 mm/min
Vsebina 260986 HB7130-2
ISO-oznaka obračalne ploščice TCMT16T304
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2656 16T304/30
EAN/GTIN 4067263096894
Številka proizvajalca GG2656 16T304/30