Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VBMT 110304/50

Št. art.: GG2639 110304/50
Nastavi ceno 50 kos (4,34 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBT020
Lomilec odrezkov PM
število kosov 50
Globina reza ap 0,25 mm - 1,75 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 mm/min - 240 mm/min
Vsebina 261252 HBT020
ISO-oznaka obračalne ploščice VBMT110304
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2639 110304/50
EAN/GTIN 4067263095927
Številka proizvajalca GG2639 110304/50