{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HBT020 | |
Lomilec odrezkov | PM | |
število kosov | 50 | |
Globina reza ap | 0,25 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Vsebina | 261257 HBT020 | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | VBMT160404 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | GG2639 160404/50 | |
EAN/GTIN | 4067263095941 | |
Številka proizvajalca | GG2639 160404/50 |