Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo DCMT 11T304/30

Št. art.: GG2624 11T304/30
Nastavi ceno 30 kos (5,83 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7020
Lomilec odrezkov SM
število kosov 30
Globina reza ap 0,25 mm - 2,75 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 130 mm/min - 280 mm/min
Vsebina 260462 HB7020
ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT11T304
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2624 11T304/30
EAN/GTIN 4067263095453
Številka proizvajalca GG2624 11T304/30