Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo DCMT 11T302/30

Št. art.: GG2624 11T302/30
Nastavi ceno 30 kos (6,30 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zvrst HB7020
    Lomilec odrezkov SM
    število kosov 30
    Globina reza ap 0,15 mm - 2,75 mm
    Podajanje f 0,1 mm/v - 0,25 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 130 mm/min - 280 mm/min
    Vsebina 260458 HB7020
    ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT11T302
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GG2624 11T302/30
    EAN/GTIN 4067263095439
    Številka proizvajalca GG2624 11T302/30

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico