Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo KNUX 160410L/30

Št. art.: GG2583 160410L/30
Nov izdelek
Nastavi ceno 30 kos (8,63 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7130-2
Lomilec odrezkov VM
število kosov 30
Globina reza ap 0,65 mm - 4 mm
Podajanje f 0,25 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 85 mm/min - 210 mm/min
Vsebina 251038 HB7130-2
ISO-oznaka obračalne ploščice KNUX160410
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2583 160410L/30
EAN/GTIN 4067263094531
Številka proizvajalca GG2583 160410L/30

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico