{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Categorie | HB7130-2 | |
Sfărâmător de aşchii | VM | |
Număr de bucăţi | 50 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,35 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 85 mm/min - 210 mm/min | |
Conţinut | 251030 HB7130-2 | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | KNUX160405 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Številka izdelka | GG2583 160405R/50 | |
EAN/GTIN | 4067263094487 | |
Številka proizvajalca | GG2583 160405R/50 |