Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo WNMG 080408/50

Št. art.: GG2564 080408/50
Nastavi ceno 50 kos (5,74 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7020
Lomilec odrezkov SM
število kosov 50
Globina reza ap 0,55 mm - 2,75 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 110 mm/min - 280 mm/min
Vsebina 252070 HB7020
ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG080408
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2564 080408/50
EAN/GTIN 4067263093602
Številka proizvajalca GG2564 080408/50

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico