Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo WNMG 060404/50

Št. art.: GG2564 060404/50
Nastavi ceno 50 kos (4,66 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7020
Lomilec odrezkov SM
število kosov 50
Globina reza ap 0,25 mm - 2 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 110 mm/min - 280 mm/min
Vsebina 252062 HB7020
ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG060404
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2564 060404/50
EAN/GTIN 4067263093541
Številka proizvajalca GG2564 060404/50