{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HB7020 | |
Lomilec odrezkov | SG | |
število kosov | 30 | |
Globina reza ap | 1,6 mm - 6,75 mm | |
Podajanje f | 0,3 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 105 mm/min - 260 mm/min | |
Vsebina | 251338 HB7020 | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG190624 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | GG2549 190624/30 | |
EAN/GTIN | 4067263093350 | |
Številka proizvajalca | GG2549 190624/30 |