{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 190624 | |
Radij rezila | 2,4 mm | |
Zvrst | HB7020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SG | |
Globina reza ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,8 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 300 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251338 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197764218 | |
Številka proizvajalca | 251338 HB7020 |