Vrtljiva obračalna ploščica za grobo obdelavo CNMG 120412/50

Št. art.: GG2534 120412/50
Nastavi ceno 50 kos (3,04 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBT020
Lomilec odrezkov PR
število kosov 50
Globina reza ap 0,8 mm - 4,25 mm
Podajanje f 0,3 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 mm/min - 220 mm/min
Vsebina 250219 HBT020
ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG120412
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2534 120412/50
EAN/GTIN 4067263092766
Številka proizvajalca GG2534 120412/50