{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HBT020 | |
Lomilec odrezkov | PR | |
število kosov | 30 | |
Globina reza ap | 0,8 mm - 4,25 mm | |
Podajanje f | 0,3 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 mm/min - 220 mm/min | |
Vsebina | 250219 HBT020 | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG120412 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | GG2534 120412/30 | |
EAN/GTIN | 4067263092759 |