{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120412 | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | HBT020 | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | TiCN | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PR | |
Globina reza ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,6 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 260 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250219 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256234 | |
Številka proizvajalca | 250219 HBT020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Zvrst: HBT020
po ponudbi
Na zalogi
1.560 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.959 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
818 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
512 kosov na zalogi
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Radij rezila | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Groba obdelava | Groba obdelava | Groba obdelava |
Rezalni material | HM | HM | HM | Karbidna trdina |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | neprekinjen | močno prekinjen |
Lomilec odrezkov | PR | SG | SG | SG |