Rezkarji VHM 8 mm

Št. art.: GG2242 8
Nastavi ceno 5 kos (21,76 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 24 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,03 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,04 mm
Barvni prstan brez
Vsebina 5
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2242 8
EAN/GTIN 4062406199050
Številka proizvajalca GG2242 8

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
170
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
105
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami in dodatno fino brušenimiutori za odrezke, za odlično odvajanje odrezkov pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.
Kot art. 202242.

Uporaba:

Za grobo in gladilno rezkanje.