{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 18 mm | |
Celotna dolžina L | 65 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,025 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,03 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vsebina | 5 | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | GG2242 6 | |
EAN/GTIN | 4062406199043 | |
Številka proizvajalca | GG2242 6 |