{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XNEX080608 | |
Zvrst | HB7515 | |
Rezalni material | HM | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 4 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,21 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Prevleka | CVD | |
Vsebina | 50 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | GG2138 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4067263078920 | |
Številka proizvajalca | GG2138 ST1400 |