Varnostna spojka Priključek za visokotlačno cev 11 mm

Št. art.: GG0272 11
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (13,20 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni obratovalni tlak 16 bar
Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost) 11 mm
Pretok 2.250 l/min
Vrsta izdelka Spojka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG0272 11
EAN/GTIN 4067263138211

Opis

Izvedba:

Varnostna spojka GARANT je visokozmogljiva spojka z izjemno visoko kapaciteto pretoka iz pocinkanega jekla. Novo, izboljšano enoročno upravljanje.
Pretok: 2250 l/min, maksimalni delovni tlak 16 barov. Ustreza ISO-standardu 4414 in EN 983.

Lastnosti:

Vsebina 5 kos

Opomba:

Primerni nastavki pod art. 080290080293.
Serija GARANT ustreza evropskemu standardu 7,6 (nazivni ⌀ 7,6 mm, evropski profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli