{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni obratovalni tlak | 16 bar | |
Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost) | 11 mm | |
Pretok | 2.250 l/min | |
Vrsta izdelka | Spojka |
Številka izdelka | 080272 11 | |
EAN/GTIN | 4062406296964 | |
Številka proizvajalca | 080272 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Varnostna spojka s cevnim priključkom Priključek za visokotlačno cev, Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost): 11mm
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
19,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
22,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pretok | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
Maksimalni obratovalni tlak | 16 bar | 16 bar |
Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost) | 11 mm | 11 mm |
Vrsta izdelka | Spojka | Spojka |