Merila sile FL 10, Max N 10 N, odčitavanje 0,005 N

Št. art.: FL 10
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
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FL 10
EAN/GTIN 4045761138841
Številka proizvajalca FL 10

Opis

Opis:

  • Univerzalni digitalni merilnik sile za merjenje natezne in tlačne sile z zunanjo merilno celico
  • Funkcija zadržanja najvišje vrednosti za zapisovanje najvišje vrednosti ali funkcija sledenja za neprekinjen prikaz meritev
  • Robustno kovinsko ohišje za dolgotrajno uporabo v težkih okoljskih pogojih
  • Lahko se namesti na vsa testna stojala SAUTER
  • Indikator zmogljivosti: naraščajoči bargrafski prikaz kaže preostalo razpoložljivo območje tehtanja
  • Merjenje s tolerančnim območjem (funkcija mejne vrednosti): Nastavljiva zgornja in spodnja mejna vrednost, v smeri napetosti in stiskanja. Merilni postopek je podprt z akustičnim in optičnim signalom
  • Notranji pomnilnik podatkov za največ izmerjenih vrednosti
  • Neprekinjeni analogni izhod: Linearni napetostni signal v odvisnosti od obremenitve (-2 do +2 V)
  • Dobavljeno v robustnem kovčku Vmesnik RS-232 kot standard, samo za povezavo s tiskalnikom Vmesnik USB kot standard

Lastnosti:

  • Hitrost prenosa v računalnik približno 25 izmerjenih vrednosti na sekundo
  • Natančnost merjenja: 0,2 % [Max.]
  • Zaščita pred preobremenitvijo: 120 % vrednosti [Max]
  • Celotne mere Š × G × V 175 × 75 × 30 mm
  • Nit: M6
  • Delovanje z notranjo baterijo, standardno, čas delovanja do 10 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 8 h
  • Neto teža približno 0,55 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico