Mehanski merilnik sile FA 20.

Št. art.: FA 20
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
    Vrsta izdelka vzmetne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka FA 20
    EAN/GTIN 4045761139916
    Številka proizvajalca FA 20
    L-število L41080 2

    Opis

    Opis:

    • Mehanski merilnik sile za merjenje natezne in tlačne sile s funkcijo zadrževanja vrha
    • Vrtljiva odčitovalna enota za enostavno nastavitev ničle na enoti
    • Funkcija zadrževanja vrha z vlečenjem kazalca
    • Lahko se namesti na vsa ročna testna stojala
    • Nastavitev ničelne vrednosti zaslona s pritiskom na gumb
    • Dobavljeno v robustnem kovčku za prenašanje

    Lastnosti:

    • Natančnost merjenja: 1 % [Max]
    • Celotne mere Š × G × V 232 × 60 × 51 mm
    • Nit: M6
    • Neto teža približno 0,55 kg

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico