{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 52 mm | |
Globina | 17,1 mm | |
Masa | 3,1 kg | |
Vrsta izdelka | Zapora |
Številka izdelka | 998290 2000 | |
EAN/GTIN | 4067263111757 | |
Številka proizvajalca | 998290 2000 |