{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,5 mm | |
Material | pocinkano | |
Tip | 1100/B | |
Višina panela | 40 mm | |
Širina panela | 300 mm | |
Debelina panela | 1,5 mm | |
za globino regala | 1.100 mm | |
Nosilnost | 320 kg | |
Področje uporabe | Paletni regali | |
Vrsta izdelka | Panel za polico |
Številka izdelka | 991390 1100/B | |
EAN/GTIN | 4004514226716 | |
Številka proizvajalca | 16156 |