Jekleni paneli 1100/A

Št. art.: 991390 1100/A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
  • Material: pocinkano

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,25 mm
Material pocinkano
Tip 1100/A
Višina panela 40 mm
Širina panela 300 mm
Debelina panela 1,25 mm
za globino regala 1.100 mm
Nosilnost 250 kg
Področje uporabe Paletni regali
Vrsta izdelka Panel za polico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 991390 1100/A
EAN/GTIN 4004514226693
Številka proizvajalca 16154

Opis

Izvedba:

Jekleni paneli primerni za vse tipe nosilnih prečk, za polaganje na nosilne prečke. Varno polaganje zaradi čelnega roba, ki seže čez nosilno prečko.

Specifikacija:

Za širino prekata 2700 mm je npr. potrebnih 9 jeklenih panelov (9×300 mm).

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.