Priključni paletni regal 3000 mm

Št. art.: 991207 3000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 1.545
  • Za palete z nosilnostjo: 515
  • Nastavljanje višine v rastru: 50
  • Izvedba montaže: Regal z vtičnimi policami
  • Izbira barv: RAL 5010, 2004

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 1.545 kg
    Za palete z nosilnostjo 515 kg
    Nastavljanje višine v rastru 50 mm
    Izvedba montaže Regal z vtičnimi policami
    Izbira barv RAL 5010, 2004
    Višina 3.000 mm
    Globina 1.100 mm
    Mere postavljenega regala, širina priključnega regala 2.786 mm
    Širina predelka 2.700 mm
    Število nosilnih stebrov regala 1
    Število skladiščnih ravni 3
    Število paletnih mest na regalno polje 9
    Nosilnost prekata 1.545 kg
    Nosilnost polja (3 polja s po 2 paroma prečk na polje) 5.320 kg
    Postavitev regala Priključni regal
    Nosilni okvir S610-M18-U
    Tip nosilne prečke LNS 100 × 50 × 1,5
    Dostop do regala dvostranski
    Natična montaža Da
    Montaža kupca Da
    Vrsta izdelka Paletni regali

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 991207 3000
    EAN/GTIN 4058255110117
    Številka proizvajalca 46907-N

    Opis

    Izvedba:

    Začetni regal je sestavljen iz 2 nosilnih okvirjev s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. Priključni regal je sestavljen iz 1 nosilnega okvirja s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. Dodatne police najdete med priborom.
    Nosilne prečke tip LNS 100 × 50 × 1,5.
    Montažne mere priključnega regala: 2786 mm.

    Opis:

    Mere postavitve:
    celotna dolžina regala:
    za nosilne okvirje S610-M18-U in S625-A18:
    Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 86 mm (pri S610-M18-U)
    Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 110 mm (pri S625-A18).

    Lakiranje:

    Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke oranžni RAL 2004, prašno barvanje.

    Opomba:

    • Pri neravnih tleh priporočamo uporabo dodatnih podložnih ploščic.
    • Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.
    • Upoštevajte najmanj 100 mm razdalje med nosilnimi okvirji in steno ali deli zgradbe za namestitev talne plošče.

    Pri obešanju nosilnih prečk je treba paziti, da sega zunanji nosilni okvir vsaj 500 mm čez najvišjo skladiščno polico. Znotraj regalne vrste za to zadošča 100 mm.
    Tehnična določila za postavitev paletnega regala po BGR 234:
    • Zunanji nosilni okvirji v območju prehodov in prometnih poti morajo biti nameščeni najmanj 500 mm nad zgornjo skladiščno ravnijo.
    • Prehodi in nadvozi morajo biti opremljeni z zaprto ploščo (npr. vezano ploščo).
    • Svetla odprtina prehoda mora biti visoka najmanj 2100 mm.
    • Pri zunanjih nosilnih okvirjih in prehodih je treba namestiti naletne vogalnike.
    • Prosto stoječe posamezne regale je treba na zadnji strani zaščititi z mrežasto zadnjo steno (za zaščito skladiščenega blaga pred padcem).
    • Na vsaki regalni vrsti morajo biti nameščene ploščice s podatkom o nosilnosti.
    • Razred trdnosti betona: najmanj C20/25 po EN 206-1 (DIN 1045-2);debelina betonskega sloja: najmanj 200 mm.
    • Če je razdalja med paletami v dvojnem regalu manjša od 100 mm, je treba predvideti vgradnjo prečk za omejitev globine regala.

    Več informacij o načrtovanju in postavitvi:
    • Pomemben podatek je tudi prelomna dolžina (K) = največjarazdalja med polico in zgornjim robom 1. ravni nosilne prečke. Glede na to razdaljo je določen najprimernejši tip stojala.
    • Načrtujte, da mora biti razdalja od blaga do naslednje skladiščneravni oz. stropa skladiščne hale najmanj 100 m.
    • Višina hoda upravljalne naprave: zgornji rob najvišje nosilne prečke plus 200 mm.
    Naši tehnični podatki ne veljajo za površine iz bitumenske mase ali visoko vsebnostjo magnezita, tlakovec in valjani beton.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico