Prečka za omejitev globine regala, za dolžino nosilnih prečk: 2700mm

Št. art.: 991370 2700
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za dolžino nosilnih prečk (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: pocinkane

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material pocinkane
za dolžino nosilnih prečk 2.700 mm
za seganje palete čez nosilno prečko v 75 mm
Vrsta izdelka Prečka za omejitev globine regala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 991370 2700
EAN/GTIN 4058255010806
Številka proizvajalca 16731

Opis

Izvedba:

Prečka za omejitev globine regala, za enojne in dvojne regale. Vključno s pritrdilnim materialom.

Uporaba:

Preprečuje nenamerno potiskanje bremenskih enot skozi regal.

Primerno za:

Enojni in dvojni regal.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico