Začetni regal z velikim razponom, globina 621 mm, Višina/širina police: 3048/1536mm

Št. art.: 990865 3048/1536
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 3-4 tednih
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Višina/širina police (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Debelina plošče: 16
  • Nastavljanje višine v rastru: 38
  • Izvedba montaže: Regal z vtičnimi policami
  • Izbira barv: RAL 5010, 2004

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina plošče 16 mm
Nastavljanje višine v rastru 38 mm
Izvedba montaže Regal z vtičnimi policami
Izbira barv RAL 5010, 2004
Višina 3.048 mm
Širina 1.536 mm
Globina 621 mm
Višina regala 3.048 mm
Širina regala 1.536 mm
Globina regala 621 mm
Širina prekata = mera postavitve 1.536 mm
Širina police 1.536 mm
Globina police 621 mm
Število skladiščnih ravni z ivernimi ploščami 4
Nosilnost prekata 640 kg
Material skladiščne ravni Iverna plošča
Postavitev regala Začetni regal
Montaža kupca Da
Vrsta izdelka Regali s širokim razponom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 990865 3048/1536
Kopiraj
EAN/GTIN 4004514224811
Kopiraj
Številka proizvajalca 18301-N
Kopiraj
Proizvajalec Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Izvedba:

S policami iz 16 mm debele vezane plošče. Ravni skladiščenja so nastavljive v korakih po 38 mm. Hitra montaža z obešanjem brez vijakov zaradi naluknjanih profilov. Največja nosilnost prekata: do 720 kg, največja nosilnost regalnega polja: do 3200 kg.

Opis:

Mere postavljenega regala:
Začetni regal: nazivna mera = zunanja mera mm
Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna mera = zunanja mera mm

Uporaba:

Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Blago je možno na regal nalagati in razlagati z obeh strani regala. Posebej enostavno rokovanje in montaža.

Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, prašnata barva.

Opomba:

  • Dobava le kot začetni regal, priključni regal ni možen. Po potrebi je mogoče s pomočjo spojnikov (v obsegu dobave) med seboj povezati 2 ali več začetnih regalov v eno regalno vrsto.
  • Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 100 mm. Dopustno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.
  • Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.
  • Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.
Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico