{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina plošče | 16 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 38 mm | |
Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami | |
Izbira barv | RAL 5010, 2004 | |
Višina | 1.981 mm | |
Širina | 2.146 mm | |
Globina | 621 mm | |
Višina regala | 1.981 mm | |
Širina regala | 2.146 mm | |
Globina regala | 621 mm | |
Širina prekata = mera postavitve | 2.146 mm | |
Širina police | 2.146 mm | |
Globina police | 621 mm | |
Število skladiščnih ravni z ivernimi ploščami | 4 | |
Nosilnost prekata | 577 kg | |
Material skladiščne ravni | Iverna plošča | |
Postavitev regala | Začetni regal | |
Montaža kupca | Da | |
Vrsta izdelka | Regali s širokim razponom |
Številka izdelka | 990865 1981/2146 | |
EAN/GTIN | 4004514224576 | |
Številka proizvajalca | 18271-N | |
Proizvajalec | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |