{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 400 kg | |
Debelina plošče | 19 mm | |
Širina | 2.250 mm | |
Globina | 500 mm | |
Debelina | 19 mm | |
Material skladiščne ravni | Polica iz iverne plošče | |
Izvedba police | Fiksno nameščena polica; Ravna polica | |
Vrsta pritrditev polic | Velikost ključa | |
Montaža kupca | Da | |
Vrsta izdelka | Polica |
Številka izdelka | 990820 500 | |
EAN/GTIN | 4004514202178 | |
Številka proizvajalca | 15826 |