Polica iz iverne plošče, Širina 2250 mm, Globina: 400mm

Št. art.: 990820 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 400
  • Debelina plošče: 19

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 400 kg
Debelina plošče 19 mm
Širina 2.250 mm
Globina 400 mm
Debelina 19 mm
Material skladiščne ravni Polica iz iverne plošče
Izvedba police Fiksno nameščena polica; Ravna polica
Vrsta pritrditev polic Velikost ključa
Montaža kupca Da
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990820 400
EAN/GTIN 4004514202161
Številka proizvajalca 15825

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico