{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 400 kg | |
Debelina plošče | 19 mm | |
Višina prečk | 65 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami | |
Material | pocinkano | |
Višina | 3.000 mm | |
Širina | 2.560 mm | |
Globina | 437 mm | |
Višina regala | 3.000 mm | |
Širina regala | 2.500 mm | |
Globina regala | 400 mm | |
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala | 2.560 mm | |
Širina police | 2.500 mm | |
Globina police | 400 mm | |
Število skladiščnih ravni | 5 | |
Nosilnost prekata | 400 kg | |
maksimalna nosilnost regalnega polja | 1.800 kg | |
Material skladiščne ravni | Polica iz iverne plošče | |
Postavitev regala | Začetni regal | |
Montaža kupca | Da | |
Vrsta izdelka | Regali s širokim razponom |
Številka izdelka | 990740 3000/2500 | |
EAN/GTIN | 4004514215567 | |
Številka proizvajalca | 15780 |