Garnitura skladiščnih zabojev iz PP LB400E

Št. art.: 963362 LB400E
Nastavi ceno 30 kos (6,55 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip LB400E
Višina 81 mm
Širina 91 mm
Globina 400 mm
Barva modra
Vsebina na karton 30
Vrsta izdelka Skladiščne škatle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963362 LB400E
EAN/GTIN 4009292805474
Številka proizvajalca VPE 19501424

Opis

Primerno za:

Večnamenski regali št. 990000990015 z globino 400 in 500 mm in police za regale z vtičnimi policami št. 990201990216, regali s policami št. 990500990755, št. 990540990546, regali s širokim razponom št. 990700990715 in št. 990740990506.

Opomba:

Prodaja le v enotah na karton.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico