Priključni regal z velikim razponom 2500/1500 mm

Št. art.: 990705 2500/1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Višina/širina police (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 400
  • Debelina police: 40
  • Višina prečk: 65
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Izvedba montaže: Regal z vtičnimi policami

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 400 kg
    Debelina police 40 mm
    Višina prečk 65 mm
    Nastavljanje višine v rastru 25 mm
    Izvedba montaže Regal z vtičnimi policami
    Material pocinkano
    Višina 2.500 mm
    Širina 1.506 mm
    Globina 437 mm
    Višina regala 2.500 mm
    Širina regala 1.500 mm
    Globina regala 400 mm
    Mere postavljenega regala, širina priključnega regala 1.506 mm
    Širina police 1.500 mm
    Globina police 400 mm
    Število skladiščnih ravni 4
    Nosilnost prekata 400 kg
    maksimalna nosilnost regalnega polja 1.600 kg
    Material skladiščne ravni Polica iz pocinkane jeklene pločevine
    Postavitev regala Priključni regal
    Montaža kupca Da
    Vrsta izdelka Regali s širokim razponom

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 990705 2500/1500
    EAN/GTIN 4004514215147
    Številka proizvajalca 15581

    Opis

    Izvedba:

    Nosilni okvirji iz pocinkanih T-profilov. S pocinkanimi policami MULTIplus 250. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo. Maksimalna nosilnost prekata: 400 kg. Nosilnost regalnega polja: pri višini 2000 mm 1200 kg, pri 2500 mm 1600 kg in pri 3000 mm 2000 kg.

    Opis:

    Mere postavljenega regala:
    Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm
    Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm
    Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 36 mm
    Višina nosilnih prečk: 65 mm

    Uporaba:

    Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Kratke poti zaradi obojestranske uporabnosti.

    Opomba:

    • Glede na širino prekata se police vstavijo po segmentih. Segmenti: 750 mm in 1000 mm.
    • Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave. Primerna talna pritrditev št. 990854.
    • Regali s širokim razponom WS 2000 so združljivi z regali s policami št. 990500990554, za katere je mogoče naročiti tudi druge dimenzije in komponente. Z veseljem vam bomo predstavili vse možnosti, ki so na voljo. Če vas zanima, se obrnite na svojega prodajalca.
    • Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm. Dopustno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.
    • Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico