Poševna polica, pocinkana, širina prekata 1000 mm 600 mm

Št. art.: 990610 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 150
  • Debelina police: 25
  • Material: pocinkano

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 150 kg
Debelina police 25 mm
Material pocinkano
Značilnost blagovnega imena Širina 1000 mm
Širina 1.000 mm
Globina 600 mm
Področje uporabe Regali s poševnimi policami
Izvedba police Fiksno nameščena polica; Polica z zarezami; Polica s povišanim robom
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990610 600
EAN/GTIN 4004514249241
Številka proizvajalca 13660-Z

Opis

Izvedba:

Vodoravna pregradna vodila se lahko nastavijo v rastru 50 mm. Sprednja vzdolžna lamela je 15 mm višja in s tem preprečuje izpadanje blaga.

Obseg dobave:

Vklj. s 5 pregradnimi vodili, 2 vzdolžnima pregradama in 2 stranskima vodiloma.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico