{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 150 kg | |
Debelina police | 25 mm | |
Material | pocinkano | |
Značilnost blagovnega imena | Širina 1000 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 500 mm | |
Področje uporabe | Regali s poševnimi policami | |
Izvedba police | Fiksno nameščena polica; Polica z zarezami; Polica s povišanim robom | |
Vrsta izdelka | Polica |
Številka izdelka | 990610 500 | |
EAN/GTIN | 4004514249234 | |
Številka proizvajalca | 13640-Z |