Pregradne ploščice, fiksne, pocinkane 500X500 mm

Št. art.: 990581 500X500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 490 mm
Globina 500 mm
svetla višina 500 mm
Vrsta izdelka Pregrada police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990581 500X500
EAN/GTIN 4004514228710
Številka proizvajalca 12391-25

Opis

Izvedba:

Preprosta namestitev pregradnih ploščic v sistemske odprtine police.

Uporaba:

Razdelitev police za optimalno shranjevanje malih delov.

Primerno za:

Regali s policami št. 990500990514, polica št. 990580.

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Višina × globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico